Gabel-Lichtschranke, Typ=WFS3-40P415, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=10 mm, Höhe=25 mm, Laststrom=...
DATALOGIC S300-PR-1-F06-RX-M :: Lichtschranke (Empfänger) IP67 :: Reichweite: 0…60 mDie S300-PR-Serie von Datalogic bietet robuste Sensoren für den Einsatz im Aussenbereich und in rauen Umgebungen ...
Universal IR-Lichtschranke mit Relais-Ausgang, 12...24 V AC/DC, NC/NO Hochwertige Infrarot-Lichtschranke mit bis zu 15 m Reichweite. Bestehend aus Sender und Empfänger für Gleich- oder Wechselspann...
Kemo B045 Lichtschranke Bausatz 12 V/DC Lichtschranke Schaltet bei Licht oder Dunkelheit (Schatten) ein Relais. Wenn der Lichtstrahl einer Lampe an Türen, Fenstern usw. von einer Person unterbroche...