Lichtmast H 4500mm alu 70792BEGA Lichtmast 70792 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 ...
Lichtmast kon. LpH 4,5m W=3mm Z=76mm ET=0,8m KLM 45/76/3Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85 x 400 mm, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabeleinführungsöffnung 50 x ...