Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 > Leuchtsteine

  Leuchtsteine bei Mercateo online kaufen (7 Angebote unter 23.067.875 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Leuchtsteine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gartenleuchte Stein LED E27 25 W Kanlux Stono 24651 Hellgrau (2 Angebote) 
Gartenleuchte Stono 1-flammig Mit Erdspieß Die Bodenleuchte STONO von Kanlux taucht Ihren Außen- und Innenbereich in ein wunderschönes Licht. Der runde Leuchtkörper mit Durchmesser 30cm lässt sich ...
Kanlux
24651
ab € 24,22*
pro Stück
 
 Stück
Gartenleuchte Stein LED E27 25 W Stono 24652 Hellgrau (2 Angebote) 
Gartenleuchte Stono 1-flammig Mit Erdspieß Die Bodenleuchte STONO von Kanlux taucht Ihren Außen- und Innenbereich in ein wunderschönes Licht. Der runde Leuchtkörper mit Durchmesser 40cm lässt sich ...
k.A.
24652
ab € 33,46*
pro Stück
 
 Stück
Gartenleuchte Stein LED, Energiesparlampe E27 25 W LeuchtenDirekt Fadia 19232-15 Granit-Grau (matt) (1 Angebot) 
Gartenleuchte Fadia 1-flammig Mit Erdspieß Die kugelförmige Gartenleuchte in Granit-Optik ist durch ihre Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet. Die Kugel hat eine fünf Meter Zuleitung und...
LeuchtenDirekt
19232-15
ab € 35,52*
pro Stück
 
 Stück
Gartenleuchte Stein LED, Energiesparlampe E27 25 W LeuchtenDirekt Fadia 19233-15 Granit-Grau (matt) (1 Angebot) 
Gartenleuchte Fadia 1-flammig Mit Erdspieß Die kugelförmige Gartenleuchte in Granit-Optik ist durch ihre Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet. Die Kugel hat eine fünf Meter Zuleitung und...
LeuchtenDirekt
19233-15
ab € 53,66*
pro Stück
 
 Stück
Gartenleuchte Stein LED, Energiesparlampe E27 25 W LeuchtenDirekt Fadia 19235-15 Granit-Grau (matt) (1 Angebot) 
Gartenleuchte Fadia 1-flammig Mit Erdspieß Die kugelförmige Gartenleuchte in Granit-Optik ist durch ihre Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet. Die Kugel hat eine fünf Meter Zuleitung und...
LeuchtenDirekt
19235-15
ab € 113,04*
pro Stück
 
 Stück
RANEX
RA-5000154
ab € 6,51*
pro Stück
 
 Stück
Solar Gartenleuchte 3 LED, Solar betriebenes LED Licht in einem Stein (1 Angebot) 
Solar Gartenleuchte 3 LED, Solar betriebenes LED Licht in einem Stein Design, aus Plastik. Material: Plastik Betrieb: Solar + 2xAA Akkus (mitgel.) Licht: 3 LED 0,06W Gewicht: 540 g Abmessungen: 175...
RANEX
973977-RA-5000154
ab € 17,61*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Leuchtsteine
^

Leuchtsteine - mehr als ein Blickfang

Elektrisch betriebene Leuchtsteine werden gern als Außenleuchten gewählt, wenn Außenbereiche wie Gärten, Parkanlagen, von Hotels, Gaststätten oder Schlössern dezent beleuchtet und dekoriert werden sollen. Auch Terrassen, Balkone oder Wintergärten werden durch die indirekte Beleuchtung erhellt und geschmückt.

Gehäuse, Leuchtmittel, Lampenleistung

Als Außenleuchten sind die Lichtsteine den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Daher sollte das Gehäuse auch Hagel Widerstand leisten können und einen Nässeschutz bieten. Das Gehäuse sieht vielfach wie ein quaderförmiger Baustein mit transparenter Oberfläche, ein naturbelassener Kristall oder Edelstein, ein Stein oder Kiesel aus, in welches ein geschütztes Leuchtmittel wie etwa eine LED- oder Halogenlampe eingelassen ist. Je höher die Lampenleistung ist, desto heller wird die Umgebung.

Anschluss, Nennspannung

Der Anschluss der Leuchtsteine führt entweder zu einer Solarzelle oder einer Steckdose oder bei großen öffentlichen Plätzen zur Versorgungsleitung. Sind Solarzellen in der Nähe der Leuchtsteine nutzbar - wie etwa in einem Garten -  spart dies eine Verkabelung und sorgt auch für eine Energieversorgung ohne zusätzliche Kosten. Sehr häufig werden die Lampen mit einer Nennspannung von 12 Volt betrieben, sodass vom Hausstrom die Spannung durch einen meist mitgelieferten Trafo entsprechend reduziert werden muss.

Das Material

Leuchtsteine können aus Naturstein bestehen oder aber auch aus speziellen Kunststoffen, deren Oberfläche mit Steingranulat bestückt wurde, was eine täuschend echte Optik bewirkt. Sie lassen sich damit besonders gut in gepflasterte Wege oder Mauern einbringen und fügen sich besonders gut ein.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Leuchtsteine, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.