Primär-Nennspannung = 230V ac Sekundär-Nennspannung = 12V Nennleistung = 20 → 105W Abmessungen = 107 x 35 x 21 mm Länge = 107 mm Breite = 35 mm Tiefe = 21 mm Mindestlast = 20W Temperatur min. = -20...
Trafo 100-200W EVN 200Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse Primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm². Anschl...
Primär-Nennspannung = 230V ac Sekundär-Nennspannung = 12V Nennleistung = 30 → 150W Abmessungen = 190 x 49 x 39 mm Länge = 190 mm Breite = 49 mm Tiefe = 39 mm Mindestlast = 30W Temperatur max. = +40...
Der Trafo liefert eine konstante Ausgangsspannung von 24V DC. Hierdurch wird die elektronik der LED Lampe geschont und Lebensdauer wird verlängert. Die maximal Last des Trafos beträgt 6 Watt. - LED...
Trafo 20-105VA MINI JOKER 105Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Durc...
Ringkerntrafo 200 VA weiß 150021wsSekundärseite transparente Anschlussleitung, 4 mm² bzw. 6 mm², 0,5 m, Glasrohrsicherung 5x20 mm primärseitig, NTC Einschaltstrombegrenzer (300 und 400 VA) optional...
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
Trafo 20-105W IP65 Laser 105Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Da der Trafo außerdem die Schutzart IP65 besitzt, ist dieser auch für den Einsatz im Außenbereich oder Feuchtraum geeig...