Der Trafo liefert einen konstanten Ausgangsstrom von 500mA. Hierdurch wird die elektronik der LED Lampe geschont und Lebensdauer wird verlängert. Die maximal Last des Trafos beträgt 12 Watt. - Glei...
elektronischer Konverter 10-60W 186173Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 V 10-60 W Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Bauform: 22x36x103,5 mm Netzfrequenz: 50-6...
Primär-Nennspannung = 230 → 240V ac Sekundär-Nennspannung = 11.5V Nennleistung = 10 → 60W Abmessungen = 86 x 31 x 20 mm Länge = 86 mm Breite = 31 mm Tiefe = 20 mm Mindestlast = 10W Temperatur max. ...
Der Trafo liefert einen konstanten Ausgangsstrom von 700mA. Hierdurch wird die elektronik der LED Lampe geschont und Lebensdauer wird verlängert. Die maximal Last des Trafos beträgt 12 Watt. - Glei...
Trafo 10-70W MINI JOKER 70Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Durch d...