Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 4x50VAEinphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit frei...
Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 8x50VAEinphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit frei...
Ringkerntrafo RKT230/11,5/400VANach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern
Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 5x50VAEinphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit frei...
Ringkerntrafo RKT230/11,5/300VANach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern
Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Die Anschlüsse primärseitig sind für Kabel bis 2,5mm² und sekundärseitig für Kabel bis 6mm² geeignet. Technische Daten: ta: max. 35°C, tc: 75°C, To...
Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 105VA 230/12VEinphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit f...
Ringkerntrafo RKT230/11,5/250VANach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern
Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 150VA 230/12VEinphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit f...
Ringkerntrafo RKT230/11,5/50VANach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern
Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 250VA 230/12VEinphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit f...