Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ...
Lenkrolle Traglast 70 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Nabe mit Gleitlager Felge aus Kunststoff Felge...
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene ...
Lenkrolle Traglast 100 kg Mit Gummi-Bereifung Spurlos Durchmesser x Breite 100 x 32 mm Nabe mit Kugellager Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Kunststoff Befestigung mit Rückenl...
Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spu...
Reifen / Laufbelag: Hitzebeständiges Silikon-Gummi, ~90 Shore A, Temperaturbeständig von -40°C bis 250°C; Felge: hitzebeständiger Faserverbundstoff, schwarz Max. 30 min bei max. Temperatur! Leichte...
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Elastik blau 100 mm Rückenloch 150 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Forme...
Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan...
Reifen / Laufbelag: Hitzebeständiges Silikon-Gummi, ~90 Shore A, Temperaturbeständig von -40°C bis 250°C; Felge: Aluminium, Kugellager Leichte Lenkgabel mit Rückenloch aus Edelstahl mit verpressten...
Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher L...
Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus hitzebeständigem Faserverbundstoff, schwarz, Temperaturbeständig von -40°C bis 280°C, kurzfristig bis 300°C Leichte Lenkgabel mit Rückenloch aus Stahlble...