Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwen...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 700 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Edelstahlrollenlager Totalfeststeller Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse au...
Lenkrolle mit Feststeller Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 120 kg mit Anschraubplatte kompakt Polyurethan Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche Polyurethan · niedrige Ba...
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager....
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm und einer Sternfelge. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Sch...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 70 kg Mit TPE-Bereifung Spurlos Durchmesser x Breite 100 x 24 mm Naben Länge x Ø 30 x 8 mm Schraubloch Abstand 47x47/37x37 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm Nabe mit Gleit...
Lenkrolle mit Feststeller Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 40 kg mit Anschraubplatte Gleitlager Kunststoff transparent Gabel aus Stahlblech verchromt · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Kunststof...
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager....
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz...