Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 125 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die R...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 60 kg Mit TPE-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 100 x 28 mm Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm Nabe mit Gle...
TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75 mm Platte Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Z...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit...
Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 300 kg mit Anschraubplatte Kugellager Guß-Polyurethanbandage Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkop...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus ...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0268 Lenkrolle Vollgummibereifung Kunststoff-Felge Rad Dx B 200x50 mm Tragfähigkeit 205 kg mit Doppelstop
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller PU-Bereifung mit einem Ø von 125 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 60 kg Mit TPE-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 75 x 24 mm Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm Nabe mit Glei...
TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max...