9900011656, Lenkrolle mit Feststeller, stabiles Gehäuse (Schwerlastrolle) Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: schwere Ausführung, verzinkt-c...
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0610 Lenkrolle Vollgummi spurlos, mit Doppelstop Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 100x40 mm Tragkraft 180 kg
Set aus Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Vers...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 125 mm und einer Edelstahlgabel. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer ...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 200 kg Mit TPE-Bereifung bodenschonend Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Gleitlager Totalfeststeller Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse a...
Doppel-Lenkrolle Mini hart Kunststoff schwarz Feststeller 36 mm 50 kg Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigenge...
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Aluminium, geringer Rollwiderstand, für glatte Böden Schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz ...
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | TP0611 Lenkrolle Vollgummi spurlos, mit Doppelstop Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 125x40 mm Tragkraft 200 kg
Set Doppelrollen aus thermoplastischen Gummireifen, 4 Lenkrollen davon 2 mit Doppelstopp, mit Rückenloch, Rad-Ø x Breite 50 x 19 mm, Gleitlager. Hohe Tragkraft. Geringer Rollwiderstand, leichter La...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyamid (PA) blau, mit einem Ø von 125 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die...