Reifen / Laufbelag: Hitzebeständiges Silikon-Gummi, ~90 Shore A, Temperaturbeständig von -40°C bis 250°C; Felge: hitzebeständiger Faserverbundstoff, schwarz Max. 30 min bei max. Temperatur! Leichte...
DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle One Feststeller 50 mm 30 kg Platte Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewi...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125 mm Serie BAF2 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzi...
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelsch...
Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Stahlblechgehäuse verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelko...
9900011797, Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Rückenloch ohne Feststeller Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt , Kugelkranz: zwe...
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyamid-Rad Feststeller 80 mm 150 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf Da bei unebenem Untergrun...