Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 80 mm aus Vollgummi, grau. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahr...
BS ROLLEN Schwerlast-Lenkrolle Polyurethan Gussfelge 80 mm BH:195 mm Trgkraft 800kg Schwerlast-Lenkrolle RR100.C10 • Kugellager im Gabelkopf und im Rad • Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion,...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunstst...
Lenkrolle PP BASIC, inkl. Feststeller, spurlos, Ø x Breite 160 x 40 mm, TK 250 kg Polypropylen ist der Kunststoff, aus dem die Lenkrolle PP BASIC inkl. Feststeller besteht. Dieses Material hat eine...
Lenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp mit Elastik-Vollgummirad blau, spurlos, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 52 mm, Eigengewicht: 2.35 kg,...
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Gehäu...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 80 mm aus Vollgummi, grau, mit einem Radkörper aus Stahl. Vollgummi Rollen verf...
BS ROLLEN Schwerlast-Lenkrolle Polyurethan Gussfelge 85 mm BH:195 mm Trgkraft 800kg Schwerlast-Lenkrolle RR100.C10 • Kugellager im Gabelkopf und im Rad • Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion,...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie LStahlblech, g...
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 70 mm, Gesamtbauhöhe: 305 ...
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 80 x 30 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Gehäus...