Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei...
Schwerlast-Lenkrolle, Doppelstopp, Elastik-Vollgummirad, Stahlfelge, Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Gesamtbauhöhe: 245 mm, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Be...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 200 mm aus Vollgummi, grau. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fah...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststo...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 75 mm Serie P2T2 Kugellager Mit Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Ku...
Lenkrolle mit Elastik-Vollgummirad blau, spurlos, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager, mit Doppelstopp im Nachlauf, Ausladung Lenkrolle: 48 mm, Gesamtbauhöhe: 155 mm, L...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 200 mm aus Vollgummi, grau, mit einem Radkörper aus Stahl. Vollgummi Rollen ver...