Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie P2G2 (el. leitfähig) Kugellager Mit Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmater...
Apparate-Doppellenkrolle mit Doppelstopp und Kunststoffrädern, mit Gleitlager, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 80 kg, Rad-Ø: 50 mm, Radbreite: 19 mm, Gesamtbauhöhe: 74 mm, Ausladun...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot und einer Edelstahlgabel. Pol...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischG...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus thermoplastischem Gummi. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mi...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischG...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie R4E1 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Stahlblechge...