VG-Lenkrolle mit RolaPlatte Transportgeräterolle mit Stahlfelge Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfests...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischG...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie BAF2 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzi...
Elastik-Vollgummi-Reifen, grau, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Alu-Felge mit spurloser Bereifung. Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf. Hoher Fahrkomfort, hohe El...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 80 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem g...
VG-Lenkrolle mit RolaPlatte Transportgeräterolle mit Stahlfelge Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfests...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad aus GussGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kuge...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie BAF4 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzi...
Elastik-Vollgummi-Reifen, grau, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle. Auf Alu-Felge mit spurloser Bereifung. Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf. Hoher Fahrkomfort, hohe Elastizität. Härte...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 80 mm und einer Edelstahlgabel. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen ...