Lenkrolle 50 mm, m. Radfeststeller, Gleitlager, Gehäuse Polyamid weiss, Lauffläche Polyurethan schw., mit Platte Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigung, Radkörper aus Po...
Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller, schwarz A220 • Gabel aus Stahlblech • Mit einreihigem Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse vernietet, ohne Fadenschutz • Lauffläche: thermoplastischer Gummi, grau...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem...
Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage,...
Blickle 286435 L-ALEV 125K-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St. Lenkrolle mit Feststeller L-ALEV 125K-FI Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausfü...
Apparate-Lenkrolle LKPA-PATH, Tragkraft 120 kg, Rad-Ø 80 mm, Bauhöhe 111 mm. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Trag...
DÖRNER + HELMER Lenkrolle TPE Feststeller 50 mm 40 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttr...
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Fadenschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastisch...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 100 mm und einer Edelstahlgabel. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine...