Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper Gehäuse: Serie LPA • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau ...
Schwerlast-Bockrolle mit Polyurethan-Drehfedern, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl, antistatischGehäuse: Serie BPFEsol...
Apparate-Lenkrolle LKPA-PATH, Tragkraft 120 kg, Rad-Ø 125 mm, Bauhöhe 161 mm. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tra...
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller: Rad-durchmesser 75 mm Radbreite 11...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyurethan (PU) braun mit einem Polyamidradkörper und einem Ø von 100 mm. Polyurethan braun besteht aus einem Anteil von gehärtetem Hartz...
Layher Fahrgerüst Lenkrollen 400 mit Spindel und Feststeller - 4er Set Gerüst Räder für Rollgerüste Set mit 4 Stück Kunststoffrad mit Ø 150 mm Stahlspindel mit Verstellbereich von 0,00 m bis 0,20 m...
ESB Lenkrolle mit Feststeller ø 125 mm, innen PA grau, außen PU rot Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw....
Rollensatz, Traglast 450 kg, Ø125 mm|2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie ...
Lenkrolle mit Feststeller Ø 80 mm, Mobile Schubladenschränke T500 Material: Elastik-Vollgummi Rollenausführung: Lenkrolle mit Feststeller Ø 80 mm Gesamttragkraft in kg: 150