Doppel-Lenkrolle chr.pol./grau ø75mm 60kg m.Fest. Bauh.=93mm mit Gewindestift M10/15mm Räder mit Gummi-Laufflächen, Lenklagerung mit leichtgängigem Gleitlager mit Gewindestift M 10/15 mm
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Eigengewicht: 3.14 kg, Gesamtbauhöhe: 195 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plat...
DÖRNER + HELMER Lenkrolle TPE Fadenschutz Feststeller 100 mm 55 kg Rückenloch mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt ...
Lenkrolle ∙ 125 mm ⌀ ∙ mit Feststeller ∙ komplett Für Werkstattwagen HAZET Assistent 172 HD Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 1.43 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder ...
Eigenschaften: Leichter Lauf bei glatten Böden, abriebfester als Gummi, hitzebeständig bis 75°C, wartungsfrei, lange Lebensdauer. Stahlblechgehäuse, verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung i...
Blickle 337907 LE-PTH 125K-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St. Lenk- und Bockrollen mit Polyurethan Laufbelag Ausstattung: Aus Stahlblech gespres...
Blickle 280941 L-PO 75G-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St. Lenkrolle mit Feststeller L-PO 75G-FI Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, ...
Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie ...
Apparate-Lenkrolle LKPA-GSPO 50K, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 150 kg, Lenkrolle mit Feststeller. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Prüfung nach DIN EN 12530. Zweifache Kugellag...
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polypropylen, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller: Rad-durchmesser 50 mm Radb...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 200 mm und einer Sternfelge. Diese Rolle ist elektrisch leitfähig. Thermoplastisches Gummi i...