Flexibler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß retroreflektierender Leitzylinder zum Verschrauben Leitzylinder LeitPin Die retroreflektierende Leitzylinder eignen sich ideal für den auf Trennung v...
MORAVIA Leitzylinder FlexPin, rot/weiß, Höhe 1.000 mm Der selbst aufrichtende Leitzylinder FlexPin ist aus alterungsbeständigem Polyethylen gefertigt. Dank eines Kippgelenks gibt der Pfosten bei ei...
MORAVIA Leitzylinder FlexPin, rot/weiß, Höhe 760 mm Der selbst aufrichtende Leitzylinder FlexPin ist aus alterungsbeständigem Polyethylen gefertigt. Dank eines Kippgelenks gibt der Pfosten bei eine...
Mit den rot/weiß reflektierenden Verkehrsleitzylindern FLEX können Stellplätze und Freiflächen in Parkhäusern oder auf Parkplätzen begrenzt werden. Die flexiblen Sperrpfosten aus Kunststoff sind 10...
Durchmesser: Ø 100 mm Material: PE Farbe: rot-weiß Folie: voll retroreflektierend anfahrbar | voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht das flexible Material hält auch ...
Der Leitzylinder -FlexCone- aus PE ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für zahlreiche Verkehrssicherheitsmaßnahmen. Mit einem Durchmesser von 100 mm und einer auffälligen schwarz-gelben Farbgebung ...
Comeback Leitzylinder, H 1000, mit 4 weißen Streifen, selbstaufrichtend, Kunststoff universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler unübersehbar bei ...
Überfahrbarer Kippzylinder, Höhe 1000 mm, mit Recyclingfuss universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler für Innen und Außenaufstellung unübersehb...
Überfahrbarer Kippzylinder, Höhe 760 mm, mit Recyclingfuss universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler unübersehbar bei Tag und Nacht für Innen u...
FlexPin, Höhe 1000 mm, gelb / schwarz reflektierend. Der FlexPin ist ein voll retroreflektierender Leitzylinder, die flexible Variante des LeitPins. Durch ein Gelenk am Zylinderfuß kann er gefahrlo...
Leitzylinder Form rund mit Flachkopf Höhe x Durchmesser 1000 x 80 mm aus Polyurethan in rot/weiß, reflektierend selbstaufrichtend und überfahrbar knickbar zum Aufdübeln Suchbegriffe: Absperrpfosten...
Durchmesser: Ø 100 mm Material: PE Farbe: rot-weiß Folie: voll retroreflektierend anfahrbar | voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht das flexible Material hält auch ...
Parkhaus-Höhenbegrenzer Leitboje gelb/schwarz reflektierender Leitzylinder zum aufhängen Reflektierende Leit-Boje Die reflektierende LeitPin-Boje eignet sich ideal für den Inne- und Außeneinsatz un...
Parkhaus-Höhenbegrenzer Leitboje rot/weiß reflektierender Leitzylinder zum aufhängen Reflektierende Leit-Boje Die reflektierende LeitPin-Boje eignet sich ideal für den Inne- und Außeneinsatz und wa...