Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 9 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingeste...
KOPOS LV 11X10_P2 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 11 x 10 mm 1 St. Weiß Elektroinstallationskanal LV 11x10 weiss mit Klebeband geeignet für Wand- oder Deckenmontage Installa...
KSA800ED4306 ist Teil des Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 800-A-Verteilerelement mit 3 m und 6 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: steingrau, Breite: 45 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 30 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberfläche: unbe...
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: lichtgrau, Breite: 20 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 17,5 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberfläche: un...