Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
KOPOS LHD 40X40_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 2 m Schwarz Elektroinstallationskanal LHD 40x40, schwarz Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C Flammwidrigkei...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
- Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und kann bei Bedarf schnell abgenommen werden - 3M Klebestreifen zur ...
Komfortables Kabelmanagement und sicherer Schutz Mit dem flexiblen Kabelkanal von Manhattan gehört Kabelsalat der Vergangenheit an. Er hält Ihre Kabel nicht nur straff sortiert, sondern sorgt durch...
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit einem Kabelkanal wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gumm...
Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolpern. Die Kabelbrücke verfügt über einen Kabelgang, zum Trittschutz für Daten- oder Stromversorgungsk...
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit drei Kabelkanälen wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gum...
vertikale Montage für höhenverstellbare Tische einfach mit 2 Schrauben von unten an der Tischplatte zu befestigen 4 Kammern, z.B. zum Verlegen von Monitor-, USB- und Netzkabel Höhe max. 1,28m, einz...
Kabelführungskanäle für 42HE Netzwerk- und Serverschränke Produktvorteile: Einfache Montage in jedem DIGITUS 42HE Netzwerk- und Serverschrank ab 800 mm Breite. Vertikale, geordnete Kabelführung neb...
Produktinformationen "19" Kabelpanel 1HE, mit Abdeckung, schwarz" von LogiLink Professional Stabile Kabelführungsleisten für ein optimales Kabelmanagement im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau ...
KOPOS LHD 20X20_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 20 x 20 mm 2 m Schwarz Elektroinstallationskanal LHD 20x20, schwarz Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C Flammwidrigkei...
Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle Vibrationsbeständig Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6 Farbcodierung für...