Unsere Leitkegel sind unverzichtbar bei der Sicherung und Abgrenzung bestimmter Bereiche auf Ihrem Betriebsgelände. Dank der klassischen Gestaltung in der Signalfarbe Orange mit zwei weißen Streife...
Leitkegel aus PVC, tagesleuchtend, VE 2 Stk, Höhe 750 mm. Tagesleuchtend. Zur schnellen und auffälligen Kennzeichnung von Gefahrenstellen. Platzsparend stapelbar. Für den innerbetrieblichen Einsatz...
Leitkegel 1000 mm mit zwei weißen Streifen, Gewicht 6,5 kg Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rutschfest durch auf der Unterseite angebrachte Noppen ...
∙ Aus PE und Recycling-PVC ∙ Mit Reflexfolie (RA1) oder Hochreflexfolie (RA2) erhältlich∙ Erfüllt die TL-Leitkegel und die DIN EN 13422 ∙ BASt geprüft ∙ Einsetzbar in der gesamten EU ∙ Lieferbar in...
Leitkegel, faltbar, VE 2 Stk, Höhe 450 mm. Sofort einsatzbereit. Hohe Signalwirkung durch Reflektionsstreifen. Platzsparende Aufbewahrung. Verpackungseinheit 2 Stück.
· Stabile Warnschilder ·Mehrsprachige Warnhinweise · Internationale Symbole · Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) · Ausführung für die Nutzung im Innenbereich · Ausführung bis für die Nutzung i...
Leitkegel aus PVC, mit zwei reflektierenden Streifen Höhe 500 mm 2 Reflexstreifen Typ A, 85 mm hochTechnische Daten: Werkstoff: Kunststoff Farbe: orange Maße außen B x T x H [mm]: 287 x 287 x 750 G...
Unsere Leitkegel sind unverzichtbar bei der Sicherung und Abgrenzung bestimmter Bereiche auf Ihrem Betriebsgelände. Dank der klassischen Gestaltung in der Signalfarbe Orange mit zwei weißen Streife...
Leitkegel, faltbar, VE 2 Stk, Höhe 700 mm. Sofort einsatzbereit. Hohe Signalwirkung durch Reflektionsstreifen. Platzsparende Aufbewahrung. Verpackungseinheit 2 Stück.
rot/weiß tagesleuchtend · aus starkem PVC-Material · gute Standfestigkeit · staplbar · für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen · zum schnellen und kurzfristigen AbsichernWeitere technische Eigens...
EUROPA-Leitkegel, weiß, Rotringe lackiert, H 330 mm Der EUROPA Leitkegel eignet sich zur Verkehrsführung im nicht-öffentlichen Bereich. Durch die nachgiebige Form ist dieser flexible Leitkegel (oft...
Leitkegel aus PVC, einfarbig orange, mit einem reflektierenden Streifen Höhe 300 mm 1 Reflexstreifen Typ A, 80 mm hochTechnische Daten: Werkstoff: Kunststoff Farbe: orange Maße außen B x T x H [mm]...
Leitkegel, vollflächig rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel, Höhe 750 mm, Typ B Der Leitkegel EU ist ein einteiliger, rot-oranger Leitkegel aus PVC. Vollflächig rot/weiß retro-reflektierend., ...