Verkehrsz. Leitbake linksweisend,Nr.605-10,Aluminium RA2,reflekt.,250x1000mm Verkehrszeichen Leitbake linksweisend, Verkehrszeichen-Nr. 605-10, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz...
Pfeilbakenset, 2-teilig, Pfeilbake RA2, Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 Pfeilbakenset, 2-teilig, TL- und BASt geprüft, beklebt mit Folie Typ RA2, zum Absperren von Gefahrenstellen im Geltungsbereich ...
Die Kombination aus rot/weißen Pfeilbaken mit retroreflektierender Folie Typ RA2, schwarzen Fußplatten und gelben Bakenleuchten ist ideal für den Einsatz an Baustellen oder Gefahrenbereichen im StV...
Material: Polyurethan Farbe: schwarz/gelb, retroreflektierend ohne Befestigungsmaterial | optimale Tagessichtbarkeit UV-beständig mit retroreflektierender Folie Material ist sehr robust und flexibe...
Material: Polyurethan Breite: 120 mm Farbe: orange mit retroreflektierender Folie ohne Befestigungsmaterial | optimale Tagessichtbarkeit UV-beständig mit retroreflektierender Folie Material ist seh...
Pfeilbakenset, 3-teilig,Pfeilbake RA2,Sicherheitsfußplatte TL56K1,BakoLight LED Pfeilbakenset, 3-teilig, TL- und BASt geprüft, beklebt mit Folie Typ RA2,zum Absperren von Gefahrenstellen im Geltung...
Kabelgebundenes, wartungsarmes NISSEN-Komplett-System mit einer extremen Laufzeit von bis zu 4.600 Stunden, bevor die 120 Ah-Batterie getauscht werden muss. Das 4-teilige Profi-Set besteht aus der ...
Material: Polyurethan Breite: 120 mm Farbe: orange mit retroreflektierender Folie ohne Befestigungsmaterial | optimale Tagessichtbarkeit UV-beständig mit retroreflektierender Folie Material ist seh...
Das 3-teilige NISSEN Leitbaken Komplett-Set besteht aus einer rot/weißen Schraffenbake mit passender, schwarzer Fußplatte und gelber Warnleuchte. Für Absicherungen auf dem Betriebsgelände oder zur ...