Die Aufgabe von Leitungsschutzschaltern ist das selbsttätige Abschalten von Stromkreisen zum Schutz von Leitungen und angeschlossenen Geräten. Nach einer Abschaltung können sie manuell wieder einge...
Symbol Leistungsschalter, für Blindschaltbilder, Folie, selbstklebend, 60x35mm Symbol Leistungsschalter, für Blindschaltbilder, einfach positionieren und aufkleben, Farbe: schwarz, Material: selbst...
1 Einleitung.- 2 Kurzschlußströme.- 2.1 Aus dem Netz kommende Kurzschlußströme.- 2.2 Der Beitrag der Stromverbraucher zu den Kurzschlußströmen.- 2.3 Die Genauigkeit der Ermittlung.- 2.4 Die höchste...
Eaton NZMN1-M80 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 63 - 80 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H x T) 90 x 145 x 88 mm Technische Daten: Einstellbereich Strom (max.): 80 A · Einste...
Sintron Connect Leistungsschalter, 1-polig (2 Kontakte, 1 x Schliesser), 2 Schaltstellungen (ON - OFF), Schaltleistung 230 V AC - 10 A, Gewinde M12x0,75, Einbaumaß L X B 33.5 x 13 mm, Einbautiefe 2...
Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 1 A, Bemes...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641...
Nennstrom: 5 A Spannungsfestigkeit: 1.5 kV Ausschaltvermögen: 5 kA SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) AC-Eingangsspannung: 277 V Anzahl der Pole: 2 Pole Auslösezeit: 12 s Produktpalette: B Series RoHS kon...