Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz, 100%-rated Ir=64A ...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leite...
IZMX16H4-V08W-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik - Herstellernr.: 183570 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hie...
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50k HMT160NRLeistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektris...
IZMX16H4-V10W-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik - Herstellernr.: 183571 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hi...
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50k HMT100NRLeistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektris...
IZMX16H4-V12W-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 1250 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik - Herstellernr.: 183572 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hi...
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 50k HMT250NRLeistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektris...
IZMX40B3-P08F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 66 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183574 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine R...