Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% HMS101JCLeistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die e...
IZMX16B4-V06F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 630 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183544 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier ke...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz, 100%-rated Ir=80A ...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Lei...
Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 70kA HES100GCLeistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 70kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische...
IZMX16B4-V08F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183545 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier ke...
Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% HNS161JCLeistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die e...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz, 100%-rated Ir=80A ...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Lei...
IZMX16B4-V10F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183546 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 50kA HMS040GCLeistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische A...