Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A ... 250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschut...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A ... 250A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=10 x I...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A ... 250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A ... 250A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=10 x I...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A ... 250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A ... 250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschu...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A ... 250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlusssc...