Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Spule 110 V AC. Abmessung (BxHxT) 438x332x238,6 mm, Gewicht 30 kg. Kategorie AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwieri...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 VAC Kontaktnennstrom = 20 A Serie = B Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschluss L...
Leistungsschütz 4P, 125A bei AC-1, 230 VAC Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 37 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 4, Anzahl der Öffner als Haup...
Eaton (Moeller) Leistungsschütz 1Ö 5,5KW/400V,AC DILM12-01(220V50/60H Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 220 ... 220V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 220 ... 220V, Spann...
Leistungsschütz 3/400V:3kW 3p DILEEM-10 #051607Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schw...