Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Verleimung von Feuchträumen. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behält...
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, S...
OTTOCOLL® P 84 Der PU-Leim (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der fließfähige PU-Leim OTTOCOLL® P 84 ist perfekt geeignet für die verschiedensten Klebungen von Holz. Egal ob witter...
Ponal Holzleim Super 3 PN 4 SN 5kg Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3. Für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Holz, Anl...
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Tempe...
Holzleim D3 wasserfest • Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit • Nach Trocknung fast transparent • Für den Innen- und Außenbereich • Besonders geeignet für Dübe...
PRO 45P ist ein schnellhärtender Holzleim auf Polyurethanbasis mit exzellenter Wasserfestigkeit.Hinweise: Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozess beschleunigen und das Mate...
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Verleimung in Feuchträumen. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behälte...
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Wasserfest Holzleim Ohne Lösungsmittel. Wasserbeständigkeit: Nein. Verleimung in Feuchträumen. Produktverwendung: Holz. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Behälte...