Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > LED-Taschenlampe

  LED-Taschenlampe bei Mercateo online kaufen (1.370 Angebote unter 21.636.189 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Taschenlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED-Taschenlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Led Lenser P7R Hand-Blinklicht LED Schwarz (15 Angebote) 
Ein Licht für die Umwelt. Ökonomie trifft Ökologie: Mit ihrem perfekt auf den Akkubetrieb abgestimmten Energiekonzept, schont die P7R nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Bis zu 1.000...
LED LENSER
9408-R
ab € 50,77*
pro Stück
 
 Stück
PARALUX® PX2 Sicherheitslampe (23 Angebote) 
Das schlanke Gehäuse der Taschenlampe wird aus nicht leitfähigem Polycarbonat gefertigt. Das verwendete Material ist sehr robust und zu 100 Prozent wasser- und staubdicht. Für eine komfortable Einh...
Parat
6901252158
ab € 15,86*
pro Stück
 
 Stück
PARAT Sicherheitslampe PARALUX LED PX1 ATEX zertifiziert für ZONE 1, 100% wasserdicht (25 Angebote) 
PARAT Sicherheitslampe PARALUX LED PX1 ATEX zertifiziert für ZONE 1, 100% wasserdicht
Parat
6911252158
ab € 28,94*
pro Stück
 
 Stück
Taschenlampe Ex Zone: 1, 2, 21, 22 AccuLux HL 10 EX 110 lm 150 m (7 Angebote) 
LED-Hochleistungstaschenlampe HL 10 EX Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 Bipolares Power Management Stoßfest und Wasserdicht Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte HL 10 EX besteht aus einem sehr st...
Witte + Sutor
492022
ab € 31,10*
pro Stück
 
 Stück
Brennenstuhl Taschenlampe LED LuxPremium / handliche Taschenleuchte mit Batterien und CREE-LED (100 lm, lange Leuchtdauer: 5h) schwarz (18 Angebote) 
Die LED Taschenlampe LuxPrimera Focus von Brennenstuhl bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschafte...
Brennenstuhl
1178600051
ab € 8,23*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Future 2 AA Plus Aluminium Taschenlampe Stableuchte Reflektor Security (3 Angebote) 
Handliche und robuste Metalltaschenlampe Ob in der Handtasche, im Werkzeugkoffer oder in der Lenkertasche des Fahrrads. Die Future 2AA plus findet durch ihre handliche Größe überall Platz. Das spri...
Ansmann
5816633
ab € 11,66*
pro Stück
 
 Stück
500895 P5 Taschenlampe GiftBox (9 Angebote) 
500895P5TaschenlampeGiftBoxLEDLENSER
LED LENSER
500895
ab € 23,09*
pro Stück
 
 Stück
LED LENSER P7 High-Power LED Taschenlampe, 450 lm Lichtstrom (10 Angebote) 
Led Lenser P7 LED-Taschenlampe High-Power LED, batteriebetrieben Name: P7 Ausführung: batteriebtrieben Die neue LED LENSER® P7 Im Jahr 2017 wurde das LED LENSER Aushängeschild, die P7, erneut übera...
LED LENSER
501046
ab € 36,54*
pro Stück
 
 Stück
Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P4, Box (15 Angebote) 
Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P4, Box Die Ledlenser P4-Stiftlampe: starke Lichtleistung für die Hemdtasche. Vergleichbar mit der Größe eines Kugelschreibers, erstaunt die Ledlenser P4-Stiftlam...
Zweibrüder Optoelectronics
8404
ab € 13,70*
pro Stück
 
 Stück
Led Lenser L7 Hand-Blinklicht LED Schwarz (5 Angebote) 
Das Kraftpaket für extreme Einsätze Bei der Konzeption der L7 haben wir uns von dem Gedanken leiten lassen, eine Lampe zu bauen, der extreme Kälte, Hitze und Beanspruchungen wie Schlag oder Staub n...
LED LENSER
7008
ab € 22,30*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   137   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Taschenlampe
^

Langlebige, leistungsstarke Led-Taschenlampen mit LED-Dioden

Die LED-Technologie wird auch bei Taschenlampen immer beliebter. Die Leuchtdioden sind energiesparend und produzieren sehr helles Licht. Zudem sind sie langlebiger als gewöhnliche Halogenlampen und verfügen über einen sehr hohen Wirkungsgrad. Mittlerweile gibt es LED-Taschenlampen für alle Anforderungen: Einfache Modelle für den Notfall, hochwertige Taschenlampen für den täglichen Einsatz, Tauchlampen und Werkstatt-Stableuchten. Die Energieversorgung ist über verschiedene Batteriearten und umweltfreundliche Akkus möglich.

Qualitätsunterschiede bei LED-Taschenlampen

Es gibt für so gut wie jeden Bedarf  LED-Taschenlampen, die sich in Leistung, Stärke und der Lebensdauer unterscheiden. Taschenlampen für den häufigen Einsatz sind mit leistungsstarken Leuchtdioden ausgestattet und die Lebensdauer beträgt bei den hochwertigsten Modellen bis zu 100.000 Stunden. Sie sind in verschiedenen Leistungsstärken von bis zu mehr als 2000 Lumen erhältlich. Auch die Gehäuse unterscheiden sich in Material und Verarbeitung, so gibt es LED-Lampen mit Aluminiumgehäuse, das die Wärme ableitet und somit die Lebensdauer der Hochleistungslampen verlängert.

Die Stromquellen

LED-Taschenlampen können mit verschiedenen Batteriearten und Akkus betrieben werden, wobei sich die verwendeten Stromquellen auf die Leuchtdauer auswirken. Besonders umweltfreundlich sind dabei Taschenlampen mit Akkus, diese verfügen über eine lange Lebensdauer und zum Teil sogar bessere Leistungen als Alkali-Batterien. Es sollten immer die geeigneten Stromquellen für die jeweiligen Taschenlampen verwendet werden, da eine zu schwache oder starke Batterie zum Defekt führen kann.
  • Knopfzellen: kurzlebig und sehr klein, für Mini-Taschenlampen.
  • AAA-Batterien/Microzellen: kurzlebig und klein.
  • AA-Batterien/Mignonzellen: mittlere Lebensdauer.
  • C-Batterien/ Babyzellen: mittlere Lebensdauer, gute Leistung.
  • CR123A 3V Batterien: mittlere Lebensdauer, je nach Kapazität.
Normale Alkali-Batterien sind nur für den gelegentlichen, kurzzeitigen Einsatz sinnvoll, da sie sehr schnell leer werden. Fotobatterie verfügen über eine längere Lebensdauer, die beste Lichtleistung und höchste Laufzeit erreicht man durch die Verwendung von Taschenlampen mit Lithium Ionen Akkus. Sie sind zwar in der Anschaffung etwas kostspieliger, dafür sorgt die stabile Spannung für konstante Leuchtkraft. Für Taschenlampen können CR123A 3.6V LiPo oder 18650 3.6V LiPo Akkus verwendet werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext LED-Taschenlampe, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.