LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
LED Modul “Piatto P7“ für Einbauleuchten, EEK: A+, 7W, 550lm, 4200K, Ø 50 mm Sehr Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. ...
LED-Modul, Typ=TFP600S-G1-927-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=2775 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, LS PFM-1000/840/5/IP66 Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen mit IP66 Schutz - das LED Strip PERFORMANC...
Lineare Light Engines. Produkteigenschaften: Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm Verfügbar ...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 2800K bis 2000K, 5W, 350 lm, 36°, H 37, Ø 50 zur Umrüstung von Einbauleuchten für PAR16 oder MR16 Leuchtmittel 230V mit Zuleitung dimmbar - wärmere und behagliche LED-F...
LED-Modul "Piatto N5" für Einbauleuchten, 5W, 390lm, EEK: A+, 2900K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...
LED-Modul, Typ=ILR-ZZ01-Z265-LS025-SC201., Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.8 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=3.1 W, Spannun...