Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 800 V-CG-S 2/6-2K, Spannungsbereich: 220 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 195 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: ...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
Lineare Light Engines. Produkteigenschaften: Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm Verfügbar ...