Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400 V-CG-S 2/6-2K, Spannungsbereich: 220 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 195 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: ...
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
Zur Verwendung mit = Buchse Serie LUMAWISE Endurance S Abmessungen = 43.5 (Dia.) x 16.5mm Länge = 16.5mm Breite = 43.5 (Dia.)mm Serie = LUMAWISE Endurance S
LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°) Eigenschaften Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie Enorm lichtstark G...
Lichtstrom bei Max.: 1535 lm Produktpalette: Produktreihe OSLON Black Flat X Lichtstrom bei Test: - Leistungsmodulkonfiguration: - MSL: MSL 2 - 1 Jahr Korrelierte Farbtemperatur: - LED-Farbe: Ultra...