LED-Module für professionelle und industrielle Anwendungen. Produkteigenschaften: 24 V LED-Lichtbänder, flexibel und teilbar Lichtstrom: bis zu 3.800 lm/m Bis zu 60.000 h L90/B10 mit SDT-Technologi...
CV Power supplies 24 V with 1…10 V. Produkteigenschaften: Dimmbar über vollisolierte 1...10 V Schnittstelle. Treiber mit Ausgangsleistungsbereich von bis zu 240 W. Produktvorteile: Vielseitiger 1…1...
Zur Verwendung mit = Buchse Serie LUMAWISE Endurance S Abmessungen = 43.5 (Dia.) x 16.5mm Länge = 16.5mm Breite = 43.5 (Dia.)mm Serie = LUMAWISE Endurance S
Die Joplin Außenspießleuchte definiert vielseitige Außenbeleuchtung neu. Mit einer Höhe von 54 cm und eleganter schwarzer Farbgebung fügt sie sich harmonisch in jeden Outdoor-Bereich ein. Diese Leu...
Produktpalette: Vesta Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 1676 lm Leistungsmodulkonfiguration: Linear Korrelierte Farbtemperatur: 5000 K LED-Farbe: Weiß Nennleistung: 12.4 W Betriebstempera...
5er Pack Joy-it rb-rgbled01 RGB LED-Modul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi Leuchtstarke RGB LED(WS2812) Farben: 24bit (rot,grün,blau) Für Alle Pi Modelle Das RGB-LED Board ist kompatibe...
EGB LED Modul 130° 5W 370lm 3000K passend für schwenkbare Einbauringe, mit SMD-LEDs, Kunststoffgehäuse mit matter Kunststoffabdeckung und Anschlussleitung 20cm, durchschnittliche Lebensdauer 15.000...
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400 V-CG-S 2/6-2K, Spannungsbereich: 220 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 195 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: ...