EGB LED Modul 110° 5W 350lm 2700K passend für schwenkbare Einbauringe, mit SMD-LEDs, Kunststoffgehäuse mit matter Kunststoffabdeckung und Anschlussleitung 20cm, durchschnittliche Lebensdauer 15.000...
LED Selector Modul, Typ=ILR-OV01-O275-LS010-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=600 m...
LED-Modul 21mm UV, UV 365 nm (Reflektor 80°) Eigenschaften Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie Enorm lichtstark G...
Dieser wunderschöne Weihnachtsbaum besteht aus 134 LEDs. 18 zufällig blinkende Kerzen. Wird der Bausatz über ein Netzteil betrieben, dann brauchen Sie die Batterie nicht zu entfernen. Für den Betri...
Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch he...
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.