Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Be...
Konstantspannungs LED-Treiber mit langer Lebensdauer. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W und 200 W. Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation. Lebensdauer: bis zu 60.00...
Konstantstrom LED-Treiber mit Dip-Schalter-Stromeinstellung. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 30 W, 40 W. Unabhängige Installation mit optionalem Kabelklemmen-Kit. Lebensdauer: bis zu 50.00...
EVN Lichttechnik LED-Netzgerät 24VDC 30W SLF 24 030 Ausführung statisch, Art der Dimmung nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 24 ... 24V, Ausgan...
LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
EOS 05 Controller UND Netzteil in einem einstellbarer Konstantstrom Dimm Kontroller geeignet für dual white LED Panels mit Konstantstrom (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS 05 ...
Der LED-Trafo lieferte eine konstante Ausgangsspannung von 12V. Features: Ausgang 12 VDC / 2,5 A 30 Watt Leistung SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung) Für zündfähige Oberflächen geeigne...
LED-Netzgerät unabhängig 24 V DC/max. 30 W GEHÄUSE: Kunststoffgehäuse LED-Netzgerät für 24 V DC-Konstantspannung Umgebungstemperatur (ta):-20 oC bis +50 oC, max. Gehäusetemperatur (tc):85 oC Nicht ...