LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19301327LED-Flexplatine, 30 m, CRI > 95, 3,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung vo...
LED-Flexband 24V IP00 3000 K 19302203LED-Flexplatine, 20 m, CRI > 95, 5,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung vo...
Hohe Lichtqualität effizient auf den Strip gebracht: Die flexibel verwendbaren LED-Streifen der GRAZIA FLEXSTRIP Familie überzeugen durch ihren Farbwiedergabeindex (CRI>90). Auch die hohe Lichtstär...
LED-Streifen mit hoher Effizienz und Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für alle Anwendungen im Außerbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbi...
LED-Flexband 24V IP00 3000 K 19301003LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 3,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von...
LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19304127LED-Flexplatine, 10 m, CRI > 95, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur Länge: 10000.0 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichts...
LED-Flexband 24V IP00 4000 K 19301004LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 3,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von...
Hohe Lichtqualität effizient auf den Strip gebracht: Die flexibel verwendbaren LED-Streifen der GRAZIA FLEXSTRIP Familie überzeugen durch ihren Farbwiedergabeindex (CRI>90). Auch die hohe Lichtstär...
LED-Flexband 24V IP00 2700 K 15314027LED-Flexplatine Thin4, 5 m, CRI > 90, 7,2 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von L...
Leistungsstarke RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einhei...
LED-Flexband 24V IP00 3000 K 19304003LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichtstr...
Leistungsstarke IP66 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs. Kleinste...
LED-Flexband 24V IP00 3000 K 19303103LED-Flexplatine, 10 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von...