Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > LED-Band

  LED-Band bei Mercateo online kaufen (4.251 Angebote unter 23.068.078 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Band“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Briloner Power 2043-360 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 230 V 500 cm Neutral-Weiß (2 Angebote) 
LED-Streifen-Komplettset Power 360 neutral-weiße LEDs Ein-/Ausschalter für Sensorergänzung Selbstklebend Technische Daten: Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Anzahl Leuchtmittel: 360 · Betrieb...
Briloner
2043-360
ab € 66,19*
pro Stück
 
 Stück
Briloner Power 2041-072 LED-Streifen-Komplettset mit Stecker 230 V 100 cm Neutral-Weiß (2 Angebote) 
LED-Streifen-Komplettset Power 72 neutral-weiße LEDs Ein-/Ausschalter für Sensorergänzung Selbstklebend Technische Daten: Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Anzahl Leuchtmittel: 72 · Betriebss...
Briloner
2041-072
ab € 23,90*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann
702.53
ab € 18,48*
pro Stück
 
 Stück
LED Streifen AQUALUC 24VDC 380cm 4200K 40505133 (2 Angebote) 
LED Streifen AQUALUC 24VDC 380cm 4200K 40505133Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung über die gesamte Lichtaustrittsfläche in Wellenform, flexible LED Bänder, die maschinell mit wärmeleitfähigem Poly...
Barthelme
40505133
ab € 518,19*
pro Stück
 
 Stück
LED-Streifen 6000K, weiß, 1200lm/m (1 Angebot) 
LED Farbe = Weiß Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 60 Oberflächenfarbe = 6000K IP Klasse = IP65 Lichtstrom typ. lm/m = 1200lm/m Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen S...
PowerLED
F10-C5050-24-60-IP65
ab € 134,14*
pro Stück
 
 Stück
1,5m LED Stripe Set dimmbar mit SMART Schalter - Stripes Lichterkette Band Streifen Leiste Lichtleiste Bänder (1 Angebot) 
1,5m LED Stripe Set dimmbar mit SMART Schalter - Stripes Lichterkette Band Streifen Leiste Lichtleiste Bänder Angaben zur EU Verordnung 874/2012 Hersteller: Kanlux Herstellernummer: 26321 Energieef...
Kanlux
26321
ab € 10,03*
pro Stück
 
 Stück
LED Streifen AQUALUC 24VDC 398cm 4200K 40505233 (2 Angebote) 
LED Streifen AQUALUC 24VDC 398cm 4200K 40505233Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung über die gesamte Lichtaustrittsfläche in Wellenform, flexible LED Bänder, die maschinell mit wärmeleitfähigem Poly...
Barthelme
40505233
ab € 523,24*
pro Stück
 
 Stück
Biegsame LED Klemmleuchte/Schreibtischleuchte, LED-Strip 5W, grau/schwarz (1 Angebot) 
Biegsame LED Klemmleuchte/Schreibtischleuchte, LED-Strip 5W, grau/schwarzWer Wert auf das Besondere legt ist hier genau richtig! Diese praktische, flexibel biegsame LED-Leseleuchte zum Klemmen ist ...
Niermann
240
ab € 84,41*
pro Stück
 
 Paket
LED Strip FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGB/W, 24V DC, 1 Meter, 16W, 60 LED/m (2 Angebote) 
LED Strip FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGB/W, 24V DC, 1 Meter, 16W, 60 LED/m Artikelnummer: 552451 Abgabemenge: 1 Stück Marke: SLV Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A Energieverbrauch: 18 kWh/1.000...
SLV
552451
ab € 16,42*
pro Stück
 
 Stück
LED Basic-Tape 5m 1200 80W nw 20202481303 (2 Angebote) 
LED Basic-Tape 5m 1200 80W nw 20202481303Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, ink...
Hera
20202481303
ab € 148,40*
pro Stück
 
 Stück
LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm (1 Angebot) 
LED Band 2835 neutralweiß IP20 4,8 W/m, 1000 mm Flexible LED-Platine mit 60 LED/m. Ausstrahlungswinkel: 120° Lebensdauer: 30.000 h CRI: >80 Produktvorteil: Dieses LED-Band besitzt an beiden Enden e...
FURNIKA
10.03.01/1M/NW
ab € 9,25*
pro Stück
 
 Stück
Flexibler LED Stripe IP65, 15er Befestigungsset für 10mm Stripes (2 Angebote) 
Flexibler LED Stripe IP65, 15er Befestigungsset für 10mm Stripes Artikelnummer: D-840048 Abgabemenge: 1 Stück Marke: KapegoLED Temperaturbereich: -15°C - +50°C Material: Kupfer Gewicht: 0,017 kg Sc...
Kapego
D-840048
ab € 1,51*
pro Stück
 
 Stück
Tristar FR-6904 LED-Leiste (1 Angebot) 
Die Tristar FR-6904 Fritteuse ist ein kompaktes Gerät mit 2,5 Litern Inhalt. Die Fritteuse wird nicht zu heiß, sondern bleibt außen kühl. Mit dem analogen Bedienfeld lässt sich die Fritteuse außerd...
Tristar
FR-6904
ab € 33,25*
pro Stück
 
 Stück
Sigel Glas-Magnettafel artverum® LED light, Design Sichtbeton, 91 x 46 cm (7 Angebote) 
Das Glas-Magnetboard artverum LED light im Design Sichtbeton ist der Blickfang an Ihrer Wand und eine harmonische Lichtquelle für Büro, Hausgang oder Wohnzimmer. Durch die schlichte, geradlinige Fo...
Sigel
GL406
ab € 151,99*
pro Stück
 
 Stück
Barthelme Y51515215 182004 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12 V 502 cm Kalt-Weiß (2 Angebote) 
Standard-LED-Streifen selbstklebend 5 m, vergossene Ausführung 12 V/DC 12 V LED-Streifen selbstklebend 150 LEDs/Länge 5 m Vergossene Ausführung LowBudget-LED-Streifen für einfache Applikationen mit...
Barthelme
182004
ab € 25,21*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   284   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Band
^

Moderne Beleuchtung im Büro, in Werkstätten und im Freien mit LED-Streifen

LED-Streifen lösen in modernen Beleuchtungsanlagen immer häufiger die herkömmliche Leuchtstoffröhre ab. Durch deutlich geringere Abmessungen, stark verringerten Energiebedarf im Vergleich zur Leuchtstoffröhre und eine signifikant längere Lebensdauer sowie geringere Beschaffungskosten gehört LED-Leuchten die Zukunft. Herzstück aller LED-Leuchtbänder sind LED-Streifen, die für unterschiedliche Zwecke angeboten werden.

Technischer Aufbau

Der einzelne LED-Streifen besteht aus einem maximal etwa zwei Zentimeter breiten, flexiblen Kunststoffband ähnlich einem Flachbandkabel, auf das in regelmäßigen Abständen Leuchtdioden aufgelötet sind. Die Leuchtdioden sind in aller Regel in Abständen von bis zu gut 30 Millimetern aufgelötet, um so in der geschlossenen Lampe durch Diffusion des Lichts den Eindruck eines durchgängigen Leuchtbandes vermitteln zu können. In Büroumgebungen strahlen die LEDs meist warmweißes Licht aus. Die LED-Streifen werden je nach Anforderung in Längen von mehreren Metern geliefert und sind auf einer Spule aufgewickelt. Das Gewicht selbst langer Streifen beträgt nur wenige hundert Gramm. Sie sind in regelmäßigen Abständen mit Lötpads versehen. An den Lötpads sind die Streifen perforiert und können hier abgebrochen werden. Dadurch lässt sich jeder LED-Streifen in beliebig langen Geräteträgern unterbringen, wobei die einzelnen Streifen an den Lötpads elektrisch miteinander verbunden werden. Da die LED-Streifen meist mit Stromspannungen von zwölf oder 24 Volt versorgt werden müssen, ist zum Betrieb der Leuchten entweder ein elektronisches Vorschaltgerät, das im Geräteträger eingebaut wird, oder ein externes Netzteil erforderlich. Die Leistungsaufnahme der LED-Streifen beläuft sich auf etwa bis zu 70 Watt, wobei hierbei die Länge der Leuchte das wichtigste Kriterium darstellt. Durch Klebepads auf der Rückseite können die LED-Streifen problemlos im Geräteträger angeklebt werden. Der Abstrahlwinkel beträgt je nach Form des Geräteträgers und der verwendeten LEDs bis hin zu 160 Grad.

Eigenschaften der LED-Streifen

Neben ihrer geringen Energieaufnahme und der langen Lebensdauer (bis zu 50.000 Betriebsstunden) zeichnen sich LED-Streifen auch durch eine sehr geringe Abwärme aus und arbeiten geräuschlos. Sie sind deutlich umweltverträglicher als herkömmliche Leuchtstoffröhren und werden ohne Verwendung von Schwermetallen hergestellt. Zudem sind LED-Streifen dank ihrer variabel zu nutzenden Länge auch an solchen Orten einsetzbar, wo Leuchtstoffröhren wegen ihrer Größe nicht verwendet werden können. LED-Streifen, die für Stimmungs-, Präsentations- oder Dekorationsbeleuchtungen gedacht sind, können auch in anderen Farben als warmweiß strahlen. Sie werden zudem meist mit einem Steuergerät, einem externen Netzteil und einer Fernbedienung geliefert. Mit deren Hilfe können die LED-Streifen im Betrieb gedimmt und auch zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Bei besonders hochwertigen Steuergeräten ist auch eine individuelle Programmierung möglich. Durch ihre kompakte Bauweise und den rückseitig befestigten Klebestreifen können sie zudem schnell und unkompliziert an Orten befestigt werden, an denen die Installation von Leuchtstofflampen einen erheblichen Aufwand nach sich ziehen würde. LED-Streifen können dabei auch in geringem Maß gebogen werden. Sie dürfen jedoch nicht abgeknickt werden, weil dabei die feinen Leiterbahnen zerstört werden im Streifen.

Sonderausführungen

Für den Einsatz unter ungünstigen Betriebsbedingungen – beispielsweise an witterungsabhängigen Orten oder in Werkstätten – sind spezielle LED-Streifen erhältlich, die Schutzart-zertifiziert sind. Diese Streifen sind meist wasserdicht und können so auch dort verwendet werden, wo sie Wettereinflüssen ausgesetzt sind. Für Stimmungsbeleuchtungen sind außerdem spezielle LED-Streifen verfügbar, die unterschiedliche Farben abstrahlen. Das Licht kann dabei nicht nur in mehreren Stufen gedimmt werden, sondern zusätzlich können auch einzelne Farben ein- oder ausgeschaltet werden. Bei hochwertigen bunten LED-Streifen zur Stimmungs- und Dekobeleuchtung sind teilweise im Steuergerät frei per Fernbedienung wählbare Programme vorhanden, die die LEDs nach Farben selektiert automatisch ein- und ausschalten. Hierbei sind beispielsweise auch Wasserfalleffekte möglich, bei denen ein fließendes Leuchtband entsteht. Damit lösen LED-Streifen erheblich mehr Beleuchtungsanforderungen als bisherige Systeme bei einer deutlich besseren Umwelt- und Leistungsbilanz.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext LED-Band, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.