Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen Leuchten. Mit dem 2x5W Mehrfachpack rüsten Sie kostengünstig auf effiziente LED-Technik um oder bevorraten sic...
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nut...
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...
LED Tropfenform 45x73mm P45 LED Tropfen mit Kunststoffkolben, buntes Licht fur energieeffiziente Partybeleuchtung Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (mg): 0 Zun...
LED-Lampe in Tropfenform IQ-LED G45E14 5,5W-CW Die IQ-LED G45 von Kanlux ist ein Leuchtmittel, das die strengsten technischen und optischen Standards erfüllt. Zertifiziert wurde dies vom TÜV Rheinl...
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien ...
Die Retro-Tropfen aus Vollglas mit 2x250lm sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch mit ihrem warmweißen Licht für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Mit dem Vintage-Charme und de...
LED Tropfenform Filament 45x68mm Die Abdeckung aus PC macht diese LED besonders robust und widerstandsfahig. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zundzeit/Startzeit (s): < 0,5 s.
LED Tropfenform 12SMD 3528 45x72mm G45 LED Tropfenform, buntes Licht fur energieeffiziente Partybeleuchtung, mit 12 SMD LED Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (...