LED-Treiber, Typ=RACD20-350-LP, Ausgangsspannung DC max.=59 V, Ausgangsspannung DC min.=2 V, Ausgangsstrom=350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breit...
LED-Trafo Constant Strom 230VAC/350mA 18W 55250Dieser dimmbare LED-Konverter, kann strombetriebene Hochleistungs-LEDs versorgen. Die Regulierung der Lichtintensität der angeschlossenen LEDs wird üb...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-20/220-240/500-CS-S-MINI, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=30 V, Ausgangsstrom=400 mA 450 mA 475 mA 500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C...