LED-Treiber LC35/200-3 #87500993Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Wählbarer fixer Ausgangsstrom 350, 300, ...
LED-Konverter 700mA 1-10V dimmbar 17777010LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und e...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-14/220-240/350-CS-PC, Ausgangsspannung DC max.=40 V, Ausgangsspannung DC min.=27 V, Ausgangsstrom=200 mA 250 mA 300 mA 350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Be...
LED-Treiber LC42/900-1 #87501014Konstantstrom LED-Treiber für Leuchten der Schutzklasse II, Kompatible Stromschienen 3-Phasen-System, Temperaturschutz nach EN 1347-2-13 C5e, Max. Ausgangsleistung 4...
LED-Treiber, Typ=LDU2430S500, Ausgangsspannung DC max.=28 V, Ausgangsspannung DC min.=2 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=...
LED-Konverter 700mA DALI dimmbar 17783010LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und el...