Übersicht | "LED Soffitten"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
JKL Components LE-0909-11CW |
ab € 4,12* pro Stück |
| |
LED-Soffitte 27x42mm S8,5 10-30V3000K180° 30122 (7 Angebote) LED-Soffitte 27x42mm S8,5 10-30V3000K180° 30122High Power LEDs sind in Sachen Effizienz, Lebensdauer und Belastbarkeit besonders empfehlenswert. Der Einbau erfolgt einfach durch Austausch der Glühl... |
Scharnberger + Hasenbein 30122 |
ab € 7,87* pro Stück |
| |
LED-Soffitte 16x37mm S8,5 10-30V3000K125° 30119 (6 Angebote) LED-Soffitte 16x37mm S8,5 10-30V3000K125° 30119High Power LEDs sind in Sachen Effizienz, Lebensdauer und Belastbarkeit besonders empfehlenswert. Der Einbau erfolgt einfach durch Austausch der Glühl... |
Scharnberger + Hasenbein 30119 |
ab € 8,18* pro Stück |
| |
|
JKL Components LE-0909-14WW |
ab € 5,24* pro Stück |
| |
LED-Soffittenlampe 16x31mm S8,5 10-30V 12VAC/DC 34694 (6 Angebote) LED-Soffittenlampe 16x31mm S8,5 10-30V 12VAC/DC 34694Ersetzt 10W-Halogensoffitte, High Power LED, einfacher Austausch ohne Adapter o.ä., schont die Batterie bei ausgeschaltetem Motor. Für Instrumen... |
Scharnberger + Hasenbein 34694 |
ab € 5,33* pro Stück |
| |
LED-Soffittenlampe 13x42mm 10-30VDC10-18VAC2,9K 31127 (5 Angebote) LED-Soffittenlampe 13x42mm 10-30VDC10-18VAC2,9K 31127Sofitten Lampe auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch. Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polaritä... |
Scharnberger + Hasenbein 31127 |
ab € 4,63* pro Stück |
| |
Scharnberger+Has. LED-Leuchtmittel Soffitte 1,3W 20Gr ww 30121 (7 Angebote) Scharnberger+Has. LED-Leuchtmittel Soffitte 1,3W 20Gr ww 30121 Farbe weiß, Lichtstrom 97lm, Nennspannung 30V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 108mA, Leistungsaufnahme 1,2W, Durchmesser 16mm, Länge 42... |
Scharnberger + Hasenbein 30121 |
ab € 7,96* pro Stück |
| |
|
JKL Components LE-0909-11WW |
ab € 4,13* pro Stück |
| |
Scharnberger+Has. LED-Leuchtmittel Soffitte 1,3W ww 30120 (6 Angebote) Scharnberger+Has. LED-Leuchtmittel Soffitte 1,3W ww 30120 Farbe weiß, Lichtstrom 107lm, Nennspannung 30V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 108mA, Leistungsaufnahme 1,2W, Durchmesser 16mm, Länge 37mm, ... |
Scharnberger + Hasenbein 30120 |
ab € 7,99* pro Stück |
| |
|
JKL Components LE-0909-14CW |
ab € 3,90* pro Stück |
| |
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 24 Vdc, 2 lm Gelb (1 Angebot) Lampentyp = LED Lampenform = Soffitten Farbton = Gelb Nennspannung = 24 Vdc Lichtstärke = 2 lm Länge = 43 mm Durchmesser = 10.5mm Stromstärke = 12 mA Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336... |
JKL Components LE-0603-04Y |
ab € 7,60* pro 2 Stück |
| |
Scharnberger+Has. LED-Soffitte 13x17x42mm 34699 (6 Angebote) Scharnberger+Has. LED-Soffitte 13x17x42mm 34699 Farbe weiß, Lichtstrom 145lm, Nennspannung 12V, Spannungsart AC/DC, Leistungsaufnahme 2W, Durchmesser 17mm, Länge 42mm, Ausstrahlungswinkel 270°, Mit... |
Scharnberger + Hasenbein 34699 |
ab € 8,29* pro Stück |
| |
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 43 lm (1 Angebot) Lampentyp = LED Lampenform = Soffitten Farbton = Weiß Nennspannung = 12 → 24 V Lichtstärke = 43 lm Länge = 38 mm Durchmesser = 10.7mm Stromstärke = 45 mA Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ;... |
JKL Components LE-0909-11NW |
ab € 6,41* pro Stück |
| |
Scharnberger+Has. LED-Soffitte D=10mmx37mm 34695 (4 Angebote) Scharnberger+Has. LED-Soffitte D=10mmx37mm 34695 Farbe weiß, Lichtstrom 45lm, Nennspannung 12V, Spannungsart AC/DC, Leistungsaufnahme 0,8W, Durchmesser 10mm, Länge 37mm, Ausstrahlungswinkel 125°, M... |
Scharnberger + Hasenbein 34695 |
ab € 6,19* pro Stück |
| |
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 43 lm (1 Angebot) Lampentyp = LED Lampenform = Soffitten Farbton = Weiß Nennspannung = 12 → 24 V Lichtstärke = 43 lm Länge = 43 mm Durchmesser = 10.7mm Stromstärke = 45 mA Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ;... |
JKL Components LE-0909-14NW |
ab € 6,43* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LED Soffitten | | | LED-Soffitten beleuchten Fahrzeuge, Innenräume und Außenbereiche
LED-Soffitten haben zwei Kontaktflächen und ersetzen die herkömmliche Soffitten-Glühlampe. Soffitten können in einer extrem kleinen Bauweise hergestellt werden und finden daher vielfach Verwendung in Fahrzeugen, Booten und im Campingbereich. Die größere Bauform der Soffittenlampe ersetzt in der Raumbeleuchtung die Leuchtstoffröhre und die Halogen-Soffitte.
LED-Soffitten für die Fahrzeug-Beleuchtung
Der entscheidende Vorteil der Soffittenlampen ist ihre geringe Größe. Aus diesem Grund hat sich diese Lampenform traditionell zur Verwendung für die Fahrzeug-Innenraumbeleuchtung sowie für die Innenbeleuchtung von Campingfahrzeugen durchgesetzt. Auch Kennzeichenleuchten von Autos und Motorrädern sind häufig mit Soffitten ausgestattet. Ältere Fahrzeugtypen verwendeten die speziellen Lampen außerdem in Rücklichtern und Bremsleuchten. Obwohl der Energieverbrauch der verwendeten Lampen für die Innenraumbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung von Fahrzeugen nur selten beachtet wird, tragen LED-Soffitten indirekt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch bei. In einem geringen Umfang ist der Kraftstoffverbrauch bei eingeschalteten Stromabnehmern höher. Interessant ist der Austausch von Glüh-Soffitten durch LED-Soffitten jedoch in Wohnmobilen und Wohnwagen, da der verfügbare Batteriestrom in Campingfahrzeugen und Booten begrenzt ist.
Die besondere Bauweise der LED-Soffitten
Soffittenlampen sind nur in speziell dafür angefertigten Leuchten verwendbar. Der Anschluss der LED-Soffitten erfolgt nicht durch einen Schraub- oder Stecksockel, sondern mit Hilfe eines beidseitigen Klemmsockels, in den die Soffitte so eingefügt wird, dass sie an beiden Enden Kontakt hat. Während Soffitten noch bis in die 1970er Jahre in verschiedenen Spezialleuchten in Innenräumen eingesetzt wurden, ersetzte man sie später zunehmend durch Leuchtstoffröhren. Erst mit der Verbreitung der Halogenbeleuchtung in Wohn- und Gewerberäumen sowie in Außenstrahlern gewann die Soffitte in der Raum- und Außenbeleuchtung wieder mehr Bedeutung.
LED-Soffitten beleuchten sparsam großflächige Räumlichkeiten
Insbesondere große Räume wie Produktions- und Lagerhallen, Kaufhäuser und Veranstaltungssäle sind mit Leuchten ausgestattet, in denen Halogen-Soffittenlampen eingesetzt werden. Darüber hinaus verwendet man Soffitten in großen Strahlern, die als Arbeitsbeleuchtung oder Bühnenbeleuchtung dienen. Der Ersatz der empfindlichen Halogen-Soffittenlampen durch robuste LED-Soffitten führt zu einem deutlich wirtschaftlicheren Betrieb der Beleuchtung. LED-Soffitten sind extrem robust und daher im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Erschütterungen und Stöße, die eine Halogen-Soffitte schnell einmal beschädigen, stören den Betrieb von LED-Soffitten nicht. Der größte Vorteil der LED-Soffitten ist ihr geringer Stromverbrauch von nur wenigen Watt. Ihr Einsatz spart somit Reparatur- und Energiekosten. |
|