LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVK), inklusive Umrüstkit für zweiflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T8 EM P LED-Röhren und 5 Umrüstkits für zweifla...
LED-Leuchtstofflampe T6 20x549mm 240? Glas Rohre mit PET Cover, Achtung: DIRECT DRIVE: die Rohre wird einseitig direkt an 230V AC eingespeist und ist nicht fur elektronische Vorschaltgerate geeigne...
Ridi Wandfluter für Deckenanbau- oder Pendelmontage, direkt strahlend, Gehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Für Leuchtmittel R-TUBE (separat zu bestellen). Parabolisch ...
Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVK), Splitterschutz inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T8 EM S LED-Röhre...
LED Glasrohre T8 30x1524 mm mit Splitterschutz Mit einem Abstrahlwinkel von 120? und hoher Lichtausbeute ersetzt dieses Produkt konventionelle Leuchtstofflampen in der Leistungsklasse 58 Watt. Indu...
LED-Einbauleuchten EBRE6-R LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckenmodul 625. Blechkörper aus Stahlblech, mit 5 mm niedrigem Rand, weiß beschichtet. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse...
LED-Röhre BLULAXA 48542 High Lumen, EEK: A++, 18 W, 2700 lm, G13, 4000 K, 120 cm Diese LED Glas Röhre besticht durch lange Lebensdauer bei sehr hoher Energieeffizienz und erstrahlt im normalweißen ...
Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVK), Splitterschutz inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T8 EM S LED-Röhre...