Ex-pole mounted light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLM 92018/18 (2 x 18 W) LED ready, 1/3-1, 1 x M25 cable gland Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G1...
Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreie...
Außenlänge: 1.2 m Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 1800 lm Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K LED-Farbe: Tageslichtweiß Nennleistung: 18 W Außendurchmesser: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) ...
Nur mit beiliegendem LED-Blindstarter zu betreiben! Dieses Lampe ist geeignet zur allgemeinen Beleuchtung (ausgenommen explosionsfähige Atmosphären). Diese Lampe darf nicht verwendet werden in Notb...
Kerbl Eco TUBE Plus 1200mm LED-Röhre-3000lm, 18W/240V, 6500K Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschut...
LED-Röhrenlampe, opal, G13, 4000K, KVG/VVG, 20,5W, 3.100 lm, 1500 Röhren aus Glas zum Austausch gegen T8-Röhren mit KVG/VVG inkl. Starterbrücke zum Austausch des Starters Abstrahlwinkel 220° empfoh...