Govena Lighting PROT-100-LT-LED Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe, Leuchtstofflampe Licht einschalten und dimmen Verwendbar mit Deckung und handelsüblic...
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produk...
LED Rohrenform T8 26x590mm Rohrenkorper aus Glas, optimale Raumausleuchtung, angenehmes und ebenma?iges Licht. Der Splitterschutz ermoglicht unter anderem die Verwendung in der Lebensmittelindustri...
Robuste LED-Aufgabenbeleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität Einfacher und schneller Umstieg auf LED-Röhren Die Umrüstung auf Philips LED-Röhren ist ein einfacher und schneller Weg, um Deine a...
Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der ab...
LED-Leuchtstofflampe T8 16051Röhrenkörper aus Glas, optimale Raumausleuchtung, angenehmes und ebenmäßiges Licht. Der Splitterschutz ermöglicht unter anderem die Verwendung in der Lebensmittelindust...
Hochvolt-LED-Lampe Radium LED Röhrenlampe Essence RL-T9 C22 EM, Ringform Ø 20.5cm, G10q, 12W 4000K 1200lm 120°, matt Die LED Essence Tube Ring T9 verspricht einen ganz einfachen und schnellen Lampe...
T5 LED-Röhren inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T5 220-240V AC LED-Röhren und 10 Umrüstkits für einflammige Leuchten. Umrüstkit enthält alle fü...