Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreie...
LED-Röhre MÜLLER LICHT, 150 cm, G13, EEK A+, 22 W, 1900 lm, 3000 K, 150° LED-Röhre mit warmweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Ideal zum Tausch gegen herkömmliche Leuchtstoffröhren oder zum Ba...
Produktpalette: - Nennenergie: A++ Strahlöffnungswinkel: 270° Entsprechende Wattzahl: 30 W Außenlänge: 221 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 350 lm Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K LE...
LED-Röhre T5 zum Austausch von herkömmlichen T5 Leuchtstoffröhren 8W speziell in Notleuchten. Mittlere Lebensdauer 35.000h. Betrieb direkt an 220-240VAC oder 176-272VDC. Geeignet zum Betrieb in Zen...
Kerbl Eco TUBE Plus 1200mm LED-Röhre-3000lm, 18W/240V, 4000K Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschut...
LED-Röhrenlampe, opal, G13/230V, 4000K, 14W, 2.100 lm, 1200 Röhren aus Glas zum Austausch gegen T8-Leuchtstofflampen mit KVG/VVG inkl. Starterbrücke zum Austausch des Starters Abstrahlwinkel 220° f...
Kostengünstige, sichere Nachrüstung für T8 Tubes Stimmt perfekt mit der traditionellen Tageslichtröhrenbefestigung überein Einfache Installation Kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreund...
Govena Lighting PROT-100-LT-LED Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe, Leuchtstofflampe Licht einschalten und dimmen Verwendbar mit Deckung und handelsüblic...