Feuchtraumleuchten, klassische Bauform mit Hochfrequenzsensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Sensor mit Master-Slave und Master-Master Funktionali...
LED-Röhrenlampe, opal, G13/230V, 4000K, 14W, 2.100 lm, 1200 Röhren aus Glas zum Austausch gegen T8-Leuchtstofflampen mit KVG/VVG inkl. Starterbrücke zum Austausch des Starters Abstrahlwinkel 220° f...
Govena Lighting PROT-100-LT-LED Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe, Leuchtstofflampe Licht einschalten und dimmen Verwendbar mit Deckung und handelsüblic...
Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreie...
Kerbl Eco TUBE Plus 1200mm LED-Röhre-3000lm, 18W/240V, 4000K Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschut...
Produktpalette: - Nennenergie: A++ Strahlöffnungswinkel: 270° Entsprechende Wattzahl: 30 W Außenlänge: 221 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 350 lm Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K LE...
Kostengünstige, sichere Nachrüstung für T8 Tubes Stimmt perfekt mit der traditionellen Tageslichtröhrenbefestigung überein Einfache Installation Kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreund...
LED-Leuchtstofflampe T8 G13 6500K 220° 16052Röhrenkörper aus Glas, optimale Raumausleuchtung, angenehmes und ebenmäßiges Licht. Der Splitterschutz ermöglicht unter anderem die Verwendung in der Leb...
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produk...