Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ABRL280/1240840TDADeckenleuchte ABR, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1549 mm, Breite 308...
Diese LED-Linienlampe S14s von Philips bietet eine lange Nutzlebensdauer und deutliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhr...
LED Röhre - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Glasart: Glas, - Länge: 600, - Lebensdauer: 25.000 h, - Leistung: 9 W Länge 600 mm Watt 9 W Farbtemperatur Neutralweiß
LED-Röhrenlampe 19,7x55mm Ba15s 2700K 360° dim 34975LED Ersatz für herkömmliche Bajonettlampen mit ca. 15W, ideal für Wohn- und Büroräume. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Li...
Anbauleuchte mit LED-Tube ABRBI0650632//676683Pendelleuchte ABRB, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt_indirekt, Raster breitstrahlend, Länge 1480 mm, Breite 215 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20, Stoßf...
MASTER LED tube T5 InstantFit EVG Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieei...
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SMDeckenleuchte SHL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 466 mm, Höhe 80 mm, Schutzart I...
LED Röhre - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Glasart: Glas, - Länge: 900, - Lebensdauer: 25.000 h, - Leistung: 14 W Länge 900 mm Watt 14 W Farbtemperatur Kaltweiß
LED-Röhrenlampe 30x90mm E27 220-240V2,7K360° 38247Bestechend durch ihre klassische Form, sowie der LED Strings in Glühwendeloptik sind die Filament LEDs der perfekte Ersatz für traditionelle Glühla...
Anbauleuchte mit LED-Tube ABRBI0650626//673683Pendelleuchte ABRB, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt_indirekt, Raster breitstrahlend, Länge 1180 mm, Breite 130 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20, Stoßf...