1,5m LED Stripe Set dimmbar mit SMART Schalter - Stripes Lichterkette Band Streifen Leiste Lichtleiste Bänder Dieses LED-Flexband ist vielseitig einsetzbar. Ob in der Küche, im Kleiderschrank oder ...
RGB LED-Leiste X4-LIFE Mit dieser Leiste sorgen Sie für angenehme indirekte Beleuchtung hinter ihrem Flat-TV. Alles was Sie dazu brauchen ist eine freie USB Buchse, welche an den den meisten modern...
Der Smartwares RM386 CO-Melder sorgt dafür, dass Sie rechtzeitig alarmiert werden, wenn die Kohlenmonoxid-Konzentration zu Hause zu hoch wird. Der 85 dB laute Alarm ist unüberhörbar und gibt Ihnen ...
Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 125 lm/W. Produkteigenschaften: Sehr hohe Lichtsausbeute: bis zu 125 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Verdrahtung auf der Rückseite der Leuc...
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: Lichtstrom pro Meter: 440 lm Betriebsspannun...
LED-Glaskantenbeleuchtung 20203003001LED Glaskantenleuchte für 6 bis 8mm Glasböden, einfach auf den Glasboden aufzustecken, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe ...
Funktion = Netzteil Zur Verwendung mit = IL Dragon6-Leiste, IL Oslon6-Leiste, Länge = 300mm Anschlussart = JST PH Kabel für LED-Module Dragon6 Strip. Diese Serie von Anschlusskabeln von intelligent...
LED-Glaskantenbeleuchtung 20203008002LED Glaskantenleuchte für 6 bis 8mm Glasböden, einfach auf den Glasboden aufzustecken, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe ...
LED Lichtleiste für Markise 4 Leisten à 9LED Selbstklebende Gelenkarmbeleuchtung aus 4 Leisten mit je 9 LED Punkten. Mit Kabelführung 1,22m lang. Auch für andere Einsatzzwecke geeignet. 27 Watt, 2,...
LED Stripe 1m Set mit Sensor Bewegungsmelder und AKKU - Stripes Lichterkette Band Streifen Leiste Lichtleiste Bänder Dieses LED-Flexband ist vielseitig einsetzbar. Ob in der Küche, im Kleiderschran...