Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVVBC-D, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen ...
Was einen besseren Weg, jemanden zu zeigen, den Sie sie lieben, als ein schönes blinkendes Herz-Kit zu machen? Dieses Lötsatz enthält eine hübsche rote PCB mit winzigen SMD-Komponenten und einem CR...
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVSECK-J4-PRV, Kingbright Die orangefarbene Farbquelle besteht aus einer AlGaInP-Leuchtdiode.. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal ...
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVSECK-J3-PRV, Kingbright Das hyperrote Gerät basiert auf einer Leuchtdiode, die aus AlGaInP hergestellt wird. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtung...
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphirbasis. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder ei...
Höhe: 6.1 mm Abstrahlwinkel: 60 ° Produktpalette: - Breite: 6.1 mm Durchlassspannung / Farbe: R 1.8V, G 2.1V Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 90mcd, G 40mcd Leuchtengröße: T-1 3/4 (...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPA-1606SRC-J4, Kingbright Die superhelle rote Farbquelle besteht aus einer AlGaInP-Leuchtdiode auf einem Si-Substrat. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswi...